曜日別特売

エムケーダクト Dコネクター

エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業エムケーダクト Dコネクター - マサル工業

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66569204MDFJC01グレー158027.549.5
620
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569213MDFJC02ホワイト158027.549.5
620
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569222MDFJC03ミルキーホワイト158027.549.5
620
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569238MDFJC11グレー218037.550
620
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569247MDFJC12ホワイト218037.550
620
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569256MDFJC13ミルキーホワイト218037.550
620
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569265MDFJC21グレー39904871
830
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569274MDFJC22ホワイト39904871
830
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569283MDFJC23ミルキーホワイト39904871
830
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569292MDFJC31グレー6710068.592
1,040
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569308MDFJC32ホワイト6710068.592
1,040
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
66569317MDFJC33ミルキーホワイト6710068.592
1,040
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする