レッドレンザーSEO B3
ST3モード搭載。
フロントスイッチでフォーカス機能搭載。
赤色LED×1灯搭載(サブ)。
セット内容ラバーベルト、バイクホルダー
材質ABS樹脂
質量(g)105
全光束(Lm)100
ライト種類LED
内容量1個
注意
※電球交換はできません。※LEDは決して直視しないで下さい。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03