曜日別特売
モノタロウ

トルクドライバー 空転式 ミニ

トルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニ - モノタロウ
(1件のレビュー)

ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。

質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35内容量1本
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※ビット別売
※右回しだけ可能です。左回しは故障の原因になりますのでご注意願います。
※ビットの溝長が9.5mmのタイプに適合します。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067624IDTRDRS-5-605~60104プレセット形±6一般締付作業
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクドライバー 空転式 ミニ.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68067624
2020-04-12
用途: 締付トルク、緩みトルクの確認
製造業

特に使用に問題有りませんが、使用後直ぐにロックが出来なくなりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2が参考にしています
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする