USB 3.0対応 超高速USBメモリー

USB 3.0対応 超高速USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高速化技術を採用したことで、USB 3.0対応ラインアップの中でもトップクラスの超高速転送を実現したUSBメモリーです。
従来の読み込み速度に加え、書き込み速度も大幅にアップしていますので、データの転送待ち時間が大きく短縮します。
筐体には高級感あふれるヘアライン加工も施した、ハイエンドモデルのUSBメモリーです。
ボディにはヘアライン加工を施したアルミを採用しています。高級感を演出しながらキズに強く、耐久性にも優れたUSBメモリーです。
また、片手で簡単に扱えるスライド式コネクタにより、キャップを紛失する心配もありません。

インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0 付属品取扱説明書 質量(g)約14 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)5(USBから電源供給) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP(SP3以降)/Windows RT、macOS 10.12/Mac OS X 10.4~10.11(日本語版のみ) 対応機種USBインターフェイスを標準装備した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.1×59.8×8(スライドスイッチ含む) 消費電流(mA)USB 2.0接続時:最大200、USB 3.0接続時:最大300 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間1年保証 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67079425 U3-MAX128G/K ブラック 128GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079452 U3-MAX128G/S シルバー 128GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079486 U3-MAX16G/K ブラック 16GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079522 U3-MAX16G/S シルバー 16GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079556 U3-MAX32G/K ブラック 32GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079583 U3-MAX32G/S シルバー 32GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079617 U3-MAX64G/K ブラック 64GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079644 U3-MAX64G/S シルバー 64GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079662 U3-MAX8G/K ブラック 8GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
67079687 U3-MAX8G/S シルバー 8GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする