曜日別特売

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。

質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない場合があります。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インターフェイス
メモリー容量
対応OS
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67080624U3-PSH16G/W1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.016GBホワイトWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080658U3-PSH32G/W1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.032GBホワイトWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080694U3-PSH16G/K1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.016GBブラックWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080712U3-PSH32G/K1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.032GBブラックWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080746U3-PSH64G/K1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.064GBブラックWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67080782U3-PSH16G/R1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.016GBレッドWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080807U3-PSH32G/R1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.032GBレッドWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080852U3-PSH16G/B1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.016GBブルーWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080877U3-PSH32G/B1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.032GBブルーWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566274U3-PSH64G/W1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.064GBホワイトWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566283U3-PSH64G/R1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.064GBレッドWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566299U3-PSH64G/B1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.064GBブルーWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566308U3-PSH128G/W1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0128GBホワイトWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566317U3-PSH128G/K1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0128GBブラックWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566326U3-PSH128G/R1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0128GBレッドWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52566335U3-PSH128G/B1個USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0128GBブルーWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.15/OS X 10.7~10.11USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080597U3-PSH8G/W1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.08GBホワイトWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080676U3-PSH8G/K1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.08GBブラックWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080764U3-PSH8G/R1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.08GBレッドWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
67080825U3-PSH8G/B1台USB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.08GBブルーWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.7~10.11(日本語版のみ)USB 3.0/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする