フォノイコライザー搭載 USB接続オーディオキャプチャー

フォノイコライザー搭載 USB接続オーディオキャプチャー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

お気に入りのレコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USB接続オーディオキャプチャーです。
音楽データの取り込みから、編集、CD作成までが、添付のソフトひとつでOK!簡単操作でパソコン初心者の方でも安心してお使いいただけます。
また、小さな本体にフォノイコライザーを搭載しているので、レコードとパソコンを直接接続して録音できて、とても便利です。
録音したデータは、CDにするだけでなくiPodやウォークマンで楽しむこともできます。

付属品サポートソフトCD-ROM(1枚)、取扱説明書(保証書を含む) 質量(g)約60 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)5(USBポートより供給) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7(64ビット・32ビット)/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP2以降(日本語版のみ) 周波数(kHz)MP3:8/32/44.1/48 、WAV:44.1/48 対応機種USB2.0ポートを搭載するDOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.2×57.4×13(ケーブル部を除く) 周波数特性20~20kHz 消費電流(mA)最大100 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 入力端子PHONO IN LR各1(RCAジャック),LINE IN×1(ステレオミニジャック) 出力端子LINE OUT×1(ステレオミニジャック) インターフェイスUSB2.0 Full Speed 出力形式MP3/WAV 量子化ビット数16bit 符号化方式ソフトウェアエンコード 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67081473 AD-USB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする