モノタロウ

ブーツバンドカシメツール

ブーツバンドカシメツール - モノタロウブーツバンドカシメツール - モノタロウブーツバンドカシメツール - モノタロウ
(2件のレビュー)

差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。

用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)内容量1個
注意
※ブーツバンドの種類によっては、使用できない場合があります。
※インパクトレンチは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67298744-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-11
用途: ヨーロッパ車プラスチックブーツのクリップバンドのカシメに
自動車・二輪車・自転車関連業

テンションの強烈な、ヨーロッパ車のプラスチックブーツのクリップバンドのカシメに使用。
普通のラチェットを使用し、こんなにも簡単にロックがかけられて、もっと早くに使用するべきでした。
ツメの摩耗が早いので、補修部品が設定されると良いと思います。

2019-12-25
用途: ドライブシャフトブーツバンドのカシメ
教育・研究機関

本体の造りは良いと思いますが、クロウ(爪)の形状が悪く、ブーツバンドによっては挟む突起のくびれにうまくかからず、片側だけ入り込んだりと、綺麗にカシメられません。クロウを削って突起をより鋭角にしたところうまくかかるようになりました。クロウ形状の改善を望みます。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする