曜日別特売
モノタロウ

燃料ホースコネクタープライヤー

燃料ホースコネクタープライヤー - モノタロウ燃料ホースコネクタープライヤー - モノタロウ燃料ホースコネクタープライヤー - モノタロウ
(5件のレビュー)

燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。

用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3内容量1個
注意
※コネクターの種類によっては、使用できない場合があります。
※適合車種でも、一部車種は適合しない場合があります。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67282872-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67282872
2020-05-19
用途: 燃料コネクター等の取り外しに
近藤マリンサービス

左右の爪が酷く合っていない。これでは使い物にならないので返品します!!
クズをキャンペーン特価販売ですか??

12が参考にしています
対象商品 : 67282872
2020-01-18
用途: 自動車整備
足立自動車

再投稿になります。
エクストレイルのフューエルフィルター交換に使用しました。
以前はドライバーで片方づつ押して、作業痕を残したりしましたが、この工具でリリースをシッカリ押し込むことが出来ました。
お客様の目の前で素早く作業して信頼も頂けました。
使用頻度が少ない工具ですが、モノタロウブランドのコレなら安価なので所有して損は無いと思いました。

対象商品 : 67282872
2019-12-25
用途: 自動車整備
足立自動車

もっとスリムだと思ったけど無骨な感じ=丈夫そう。
まだ使っていませんが安かったので星5個にしましたが、、、実用後に星の数を訂正するかも?

2020-03-03
用途: 自動車整備

製品にバラツキがあるのか、先の方がねじれており平行にならない。これでは真っ直ぐに押せず使い物にならない。
出来れば返品したいくらい!

7が参考にしています
対象商品 : 67282872
2019-01-05
用途: バイクメーカーのキャンペーンリコール
有限会社 広瀬オートサービス

ホンダのJA系や、ヤマハのスクーターなどのフューエルラインコネクト、なかなか手頃なものがなかったので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする