コンポジット信号HDMI変換コンバータ

コンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータ - サンワサプライ
付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2372材質ABS樹脂質量(g)40消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67089487VGA-CVHD4
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする