サンワサプライ
HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応)
材質
スチール
質量(g)
125
消費電力(W)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×20
インターフェース
(入力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力2)Toslink、(出力3)RCAジャック
最大解像度
4096×2160
アズワン品番
64-0899-24
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089496
VGA-CVHD5
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください