スイングミニタップ 2P・2個口

スイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライスイングミニタップ 2P・2個口 - サンワサプライ
コンセント個数2規格PSE準拠コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×61プラグ形状2P内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
定格容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67089907TAP-AC8BK215A・125V(合計1500Wまで)ブラック64-0900-09
580
519
571(税込)
当日出荷
67089916TAP-AC8W215A・125V(合計1500Wまで)ホワイト64-0900-10
580
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スイングミニタップ 2P
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする