サンワサプライ
スイングミニタップ 2P・3個口
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
コンセント個数
3
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×20×75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67089925
TAP-AC9BK
ブラック
64-0900-11
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
67089934
TAP-AC9W
ホワイト
64-0900-12
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スイングミニタップ 2P
参考になった