曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8内容量1本
全142種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
142種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52283657ADO-10D 2-322675340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283666ADO-10D 2.1-32.13375340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283675ADO-10D 2.2-32.23375340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283684ADO-10D 2.3-32.33375340
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52283693ADO-10D 2.4-32.43375340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283709ADO-10D 2.5-32.53375340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283718ADO-10D 2.6-32.64090340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283727ADO-10D 2.7-32.74090340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283736ADO-10D 2.8-32.84090340
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52283745ADO-10D 2.9-32.94090340
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505538ADO-10D 3-334090350
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52283754ADO-10D 3.13.145100450
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283763ADO-10D 3.23.245100450
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283779ADO-10D 3.33.345100450
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283788ADO-10D 3.43.450100448
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505522ADO-10D 3.53.550100448
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52283797ADO-10D 3.63.650100448
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283806ADO-10D 3.73.750100448
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283815ADO-10D 3.83.850100448
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283824ADO-10D 3.93.950100448
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505547ADO-10D 4450100450
24,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52283833ADO-10D 4.1-54.155115558
25,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283849ADO-10D 4.14.155115648.3
25,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283858ADO-10D 4.2-54.255115558
25,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52283867ADO-10D 4.24.255115648.4
25,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54836873ADO-10D 4.3-54.360115553
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283876ADO-10D 4.34.360115648.4
25,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283885ADO-10D 4.4-54.460115553
25,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283894ADO-10D 4.44.460115648.5
25,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505556ADO-10D 4.5-54.560115553
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52283903ADO-10D 4.54.560115648.6
25,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
52283919ADO-10D 4.6-54.660115553
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283928ADO-10D 4.64.660115648.7
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283937ADO-10D 4.7-54.765115548
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283946ADO-10D 4.74.765115646.8
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283955ADO-10D 4.8-54.865115548
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283964ADO-10D 4.84.865115646.9
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283973ADO-10D 4.9-54.965115548
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52283989ADO-10D 4.94.965115647
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505574ADO-10D 5-5565115550
25,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52283998ADO-10D 5565115647
25,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52284007ADO-10D 5.15.170128650
27,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284016ADO-10D 5.25.270128650
27,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284025ADO-10D 5.35.370128650
27,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284034ADO-10D 5.45.478128648
27,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505565ADO-10D 5.55.578128648
27,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
52284043ADO-10D 5.65.678128648
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284059ADO-10D 5.75.778128648
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284068ADO-10D 5.85.878128648
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284077ADO-10D 5.95.978128648
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする