曜日別特売

油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D - OSG(オーエスジー)

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8内容量1本
全132種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59505723ADO-15D 3-3355105350
28,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52284777ADO-15D 3.13.160125463
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284786ADO-15D 3.23.260125463
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284795ADO-15D 3.33.360125463
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284804ADO-15D 3.43.465125458
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505714ADO-15D 3.53.565125458
28,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52284813ADO-15D 3.63.665125458
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284829ADO-15D 3.73.765125458
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284838ADO-15D 3.83.875125448
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284847ADO-15D 3.93.975125448
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505732ADO-15D 4475125450
29,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707147ADO-15D 4.1-54.175140563
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284856ADO-15D 4.14.175140645
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284865ADO-15D 4.2-54.275140563
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284874ADO-15D 4.24.275140645
30,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
52284883ADO-15D 4.3-54.385140553
30,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52284899ADO-15D 4.34.385140645
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284908ADO-15D 4.4-54.485140553
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284917ADO-15D 4.44.485140645
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505748ADO-15D 4.5-54.585140553
30,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
52284926ADO-15D 4.54.585140645
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284935ADO-15D 4.6-54.685140553
30,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52284944ADO-15D 4.64.685140645
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284953ADO-15D 4.7-54.785140553
30,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52284969ADO-15D 4.74.785140645
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284978ADO-15D 4.8-54.890140548
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284987ADO-15D 4.84.890140645
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52284996ADO-15D 4.9-54.990140548
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285005ADO-15D 4.94.990140645
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505766ADO-15D 5-5590140550
30,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52285014ADO-15D 5590140645
30,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285023ADO-15D 5.15.195160663
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285039ADO-15D 5.25.295160663
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285048ADO-15D 5.35.395160663
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285057ADO-15D 5.45.4110160648
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505757ADO-15D 5.55.5110160648
32,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52285066ADO-15D 5.65.6110160648
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285075ADO-15D 5.75.7110160648
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285084ADO-15D 5.85.8110160648
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285093ADO-15D 5.95.9110160648
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505775ADO-15D 66110160650
34,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52285109ADO-15D 6.1-76.1120175753
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285118ADO-15D 6.16.1120175845
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505784ADO-15D 6.2-76.2120175753
34,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
52285127ADO-15D 6.26.2120175845
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285136ADO-15D 6.3-76.3120175753
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285145ADO-15D 6.36.3120175845
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285154ADO-15D 6.4-76.4120175753
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52285163ADO-15D 6.46.4120175845
34,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
59505793ADO-15D 6.5-76.5120175753
34,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする