デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
東レ FSアンチフォーム 93
色
ホワイト
pH
8
有効成分
0.3
粘度(Pa・s)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(17kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68476494
FS9317
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください