パイプ倉庫

パイプ倉庫 - 南榮工業パイプ倉庫 - 南榮工業パイプ倉庫 - 南榮工業パイプ倉庫 - 南榮工業パイプ倉庫 - 南榮工業パイプ倉庫 - 南榮工業
(2件のレビュー)
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。タイプ前幕カーテン式内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(m)
幅(m)
奥行(m)
高さ(m)
パイプ径(Φmm)
面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67338355GR-593.6(入口)2.85.32.5、(入口)2.022.2約5.9坪
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338364GR-984.5(入口)3.37.02.7、(入口)2.022.2約9.5坪
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338373GR-3085.55(入口)5.15.572.9、(入口)2.031.8約9.3坪
オープン
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338382GR-308H5.55(入口)5.15.573.4、(入口)2.531.8約9.3坪
オープン
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338416GR-192H3.2(入口)2.863.0、(入口)2.531.8約5.8坪
オープン
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338434GR-102.5(入口)2.34.02.4、(入口)1.925.4約3.0坪
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338398GR-3154.5(入口)3.672.7、(入口)1.9531.8約9.5坪
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338407GR-1923.2(入口)2.862.5、(入口)1.9531.8約5.8坪
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338425GR-1893.6(入口)2.85.32.5、(入口)2.031.8約5.9坪
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,450~/税込¥3,795~
沖縄地方数量1につき¥3,450~/税込¥3,795~
離島数量1につき¥5,200~/税込¥5,720~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67338434
2021-07-21
用途: 農機具の格納
農・林・水産業

商品自体は望んでいた通りのもの(サイズ感、品質等)で満足です。組み立ては少しわかりにくい点も多々あり組み立ては一人では難儀するところもありました。

4が参考にしています
対象商品 : 67338355
2018-12-03
用途: 圃場資材の保管
農・林・水産業

組立マニュアルが解りづらい。写真や動画などを多用していただけると助かります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする