タフゴムバケツ ロープ取っ手

タフゴムバケツ ロープ取っ手 - 緑長(ミドリカネチョウ)タフゴムバケツ ロープ取っ手 - 緑長(ミドリカネチョウ)

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。

用途プロ用建材容器。容量(L)14材質EVAブラウン外寸(mm)322×322×257内寸(mm)290×290×238内容量1個
注意
※ご使用前にヒビや割れのないことをご確認ください。
※容器としての用途以外には使用しないで下さい。
※ロープは作業前に必ずしっかりと結び直してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735500614L
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする