ネリ樽

ネリ樽 - 緑長(ミドリカネチョウ)ネリ樽 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(3件のレビュー)

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。

用途プロ用建材容器。容量(L)77材質PPグリーン外寸(mm)566×566×470内寸(mm)493×493×447内容量1個
注意
※ご使用前にヒビや割れのないことをご確認ください。
※容器としての用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735502475-2
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 漆喰ねり作業 シリカライム マルチベース
株式会社design大サービス業

最初はちょっと大きいかなと思いましたがちょうどいい大きさでした。DIYで新築の家の壁塗り用に購入。シリカライムという左官材料をねるときにマキタの攪拌機でしっかり攪拌するように指定されていますが、結構飛び散るのでこのくらいの大きさと高さが必要でした。室内の作業なのでこれ以上小さいと心配になります。強度もあり攪拌機を使って作業するにはぴったりの大きさと強度です。

1が参考にしています
対象商品 : 67355024
2022-03-10
用途: 水溜めに
サービス業

親が使用していたのが劣化して水溜めに成らなくなったので購入しました畑をしていると沢山の水が必要になるので必要品です。これで何年かは使用出来ます。

対象商品 : 67355024
2020-10-28
用途: 左官に利用しようと思っていました
建設業・工事業

樽が思っていたより大きいので、砂を入れるのに利用している

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2が参考にしています
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする