曜日別特売

家庭用台付砥石 クリップ付

家庭用台付砥石 クリップ付 - SK11家庭用台付砥石 クリップ付 - SK11
(2件のレビュー)

両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。
中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。

用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番適合材ステンレスなど砥材溶融アルミナ質材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック砥石寸法(mm)175×55×25取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5内容量1個
注意
※砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
※砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358935#1000/3000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358935
2022-05-08
用途: 家庭用ステンレス包丁メンテナス
その他業種

砥石のおかげでよく切れるようになりました。
ただクリップで砥石が傷つくの事があり結局使用しなくなりました。

対象商品 : 67358935
2020-06-14
用途: ナイフを研ぐのに使用
医療・福祉・介護関連業

思ったり上手に研げました。付属の台がしかりしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする