曜日別特売
(1件のレビュー)

手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。

用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)800全長(cm)64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67367292SMB-8R(最大)80064
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367292
2020-05-04
用途: ちょっとしたことに
建設業・工事業

LEDライトを使わない時は、手元にスライドさせて使用出来るので便利です。
不満なところは、目一杯、スライドさせるとLEDスイッチが手元の傘に当たり、ライトが点灯してしまうところ。
それと、長さをあと10cm~15cm長くしてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする