SK11
ラチェット式ベルト荷締機
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途
軽トラックでの積荷の固定。
仕様
ワイドゴムグリップ、Jフック
破断強度(kg)
2000
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1本
注意
※ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。
※余分な長さは締める前に調整してください。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。
※万一発見した場合は使用しないでください。
※バックル本体を投げたり、引きずったりしないでください。
※ベルト強度の低下防止のため、ねじったり結んだりして使用しないでください。
※使用中は指や手を挟まないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368823
RT-38JB
Jフック(クロスフック・ナローフック)
2.5
1
4
400
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください