SK11
ラチェット式ベルト荷締機
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途
軽トラックの荷締作業・軽作業。
破断強度(kg)
900
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
注意
※1トン車以上に使用の際は、耐荷重の大きい荷締機(50mm幅等)をご使用下さい。
※二輪車のトラックへの積載は難しいため、専門家への依頼をお勧めします。
※積み荷の固定は2本以上の荷締機で確実に行って下さい。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取り過ぎないで下さい。
※余分な長さは締める前に調整して下さい。
※ご使用前にベルトに亀裂などが発生していないか確認してください。
※ベルトが鋭利な物、鋭角な物に当たる場合や色落ち等が予想される場合は、角(接触部)に「当てもの」「パット」を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368902
RT-32LB 2pcs
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
1.4
0.5
4
180
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ラチェット式ベルト荷締機シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった