SK11
ラチェット式ベルト荷締機
荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途
荷物の結束作業。
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67368945
RT-25EB
エンドレス
1.7
-
4.5
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください