ピタガン
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
電源タイプAC電源式
適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50
セット内容スティック3本
温度(℃)(ノズル)160
使用電圧(V)AC100
粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック
電流ヒューズ定格5A
危険物の類別非危険物
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
内容量1個
注意
※専用スティックをご使用ください。※使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。
※やけどに注意してください。
※接着用、充填用以外には使用しないでください。
商品説明動画
ピタガン・ボンドガンシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。
藤原産業 SK11 ピタガン ボンドガン
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 67369688
2022-12-06
- 用途:
- 趣味の糊付け
有限会社サンコーファーム 様
(農・林・水産業)
軽すぎて使いにくいです。また、毎回電源コードを抜かないとダメなので非常に手間がかかります。しかし、価格が安価なので少しだけ使用する方にはおすすめです。
- 対象商品:
- 67369688
2021-12-02
- 用途:
- 電子部品の固定
多用するには少し非力で趣味などでの使用に向いています。
私は基板への部品固定に使用しています。
部品の脚や端子部には絶縁性の高いシリコーンRTVを使用しますが、部品のみを短時間で固定したい時はこれを使用しています。
余熱も3分ほどすれば良いので接着部分の準備をしている間に使用可能になります。
置く時は針金状の脚が付いていて簡易的ですが必要十分だと思います。
スティックの挿入、送りともにスムーズにでき、置いている間のノズルからの垂れもありません。
ただノズルからの出が太目(約3㎜)で細かい部分の作業には不向きです。
ノズルがもう少し細いと良いと思います。
- 対象商品:
- 67369688
2019-07-02
- 用途:
- 接着剤がしみこむ素材への接着、充填等
グルーガン初購入です。押し出しの調整もしやすくて、使いやすいです。電源コードも半田ごてで使われてるようないいコードで、耐熱性にも考慮され、柔らかくて作業しやすいです。はじめの一歩にオススメです。
- 対象商品:
- 67369688
2017-11-18
- 用途:
- プラスチック小物の接合に
自動車・二輪車・自転車関連業
電源を入れっぱなしでも、垂れたりしないグルーガンを探してブログを見ていたらこの商品を紹介されていたので購入しました。
100均の物や3000円ぐらいの手元にスイッチがある物も使用しましたが、コンセントに挿しっぱなしでも、垂れたりせずトリガーを引いた時だけ出ます!余熱に3~5分ほど掛かりますが、非常に使いやすいです。
5人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04