ゴムバンド Jフック

ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11ゴムバンド Jフック - SK11
(3件のレビュー)

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。

用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67371377SKG-B930BK0.3天然ゴム
オープン
439
483(税込)
当日出荷
67371386SKG-B960BK0.6天然ゴム
オープン
499
549(税込)
当日出荷
67371395SKG-B990BK0.9天然ゴム
オープン
749
824(税込)
当日出荷
67371404SKG-B9120BK1.2天然ゴム
オープン
808
889(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: ゴミコンテナ蓋固定用
ノナ由木坂 管理組合その他業種

マンションのゴミコンテナ蓋固定用に使用。丈夫で長持ちします。

対象商品 : 67371404
2020-07-19
用途: 荷物固定

簡単にフックでかけれるので使いやすい。値段もリーズナブル。お勧め。

対象商品 : 67371395
2018-07-12
用途: バイク積み荷の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに1本購入してみましたが、2本の固定フックと4本のゴムバンドの組み合わせが想像していたよりも使い勝手がよいので追加注文の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする