曜日別特売

水栓ドライバービット

水栓ドライバービット - SK11水栓ドライバービット - SK11
(3件のレビュー)

流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。

用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376042SHF-120
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 設備のメンテナンス
酒井重工業株式会社製造業

幅広のマイナススクリューの取外しに使用しています
スクリュー頭の溝を破損することがないので助かります

対象商品 : 67376042
2022-04-06
用途: 水栓のメンテ

固着して開かないネジに水栓専用ビットでインパクトで開けました。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67376042
2021-05-30
用途: 水道調整
製造業

大きなマイナスドライバー使うのと全然違ってしっかり作業出来ます。
精度バッチリで、好みのグリップや、丁ハンドル組み合わせ出来るし、収納しやすいし、とにかく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする