SK11
ジグソーブレード
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途
木工円切用。
全長(mm)
100
仕様
B 木工円切
切断能力(mm)
木工円切:4.0~50
1インチ当たり山数
6
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
内容量
1パック(5枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378718
B505 5PCS
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください