SK11
ジグソーブレード
(1件のレビュー)
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途
木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)
155
仕様
B 木工長刃
切断能力(mm)
木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数
6
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
内容量
1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378885
B111 2PCS
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください