ジグソーブレード

ジグソーブレード - SK11ジグソーブレード - SK11
(1件のレビュー)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。

用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。全長(mm)130仕様B 鉄工長刃材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.81インチ当たり山数18内容量1パック(2枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378894B112 2PCS
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378894
2018-11-13
用途: デンスバー切断など

バンドソーに載せにくいものに使用。
時間は多少かかるがデンスバーEC40角の切断ができた。
刃は大丈夫だけど私は疲れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする