充電式LEDスティックライト

充電式LEDスティックライト SK11 充電式LEDスティックライト SK11 充電式LEDスティックライト SK11 充電式LEDスティックライト SK11 充電式LEDスティックライト SK11 充電式LEDスティックライト SK11 充電式LEDスティックライト SK11
(1件のレビュー)

携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED16個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。

用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 電球の種類LED 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 寸法(mm)50×500×73 質量(g)360 電圧(V)3.7×2セル=7.4 照度(Lx)中心:155/1m 連続点灯時間約3.5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 明るさ(Lm)460 照射角65度広角タイプ 明るさ白熱電球35W相当 内容量1個
注意
※必ず付属の専用充電アダプターで充電してください。また、この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。
※直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
※異常に発熱し、火災の恐れがあります。
※本体の分解、改造などは行わないでください。
※本体に衝撃や無理な負荷はかけないでください。
※LEDライトを直視しないでください。目の障害を与える恐れがあります。
※本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管は控えてください。
※LED電球の交換はできませんので、新しい製品と交換してください。
※火気、高温場所、冷凍室などの低温下での保存、設置、使用は避けてください。
※高所より落としたり、踏みつけるなど過度の衝撃を与えないでください。
※本体を吊り下げる時は、安定した場所に吊り下げてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67384363 SLW-16SMD-LRB
オープン
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDスティックライトシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67384363
2018-11-13
用途:
自動車整備
井坂自動車整備工場 様

明るさは文句無いのですが点灯時間が短すぎる!別な充電タイプのLED作業灯の方が長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする