曜日別特売

散水タイマー デラックス

散水タイマー デラックス - セフティー3散水タイマー デラックス - セフティー3散水タイマー デラックス - セフティー3
(6件のレビュー)

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。

用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67393323SST-4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、4が参考にしています。
藤原産業 セフティ-3 散水タイマー デラックス SST
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 菌床しいたけの水やり
河島農・林・水産業

簡単、安心、で作業がとても楽になりました。以前のものが、故障してしまい困っていましたが、値段もお手頃でさらに安心しました。心配は、寿命です。

対象商品 : 67393323
2024-06-06
用途: ナスやキュウリの給水用
日工株式会社

畑の給水に使用しています。日々の散水時間、散水時間休止時間等設定できる事や、直ぐに給水で設定時間出来たりと機能が有り便利です。電池式と言う事も有り助かっています。

対象商品 : 67393323
2023-06-23
用途: 庭のみずやり
医療・福祉・介護関連業

庭の樹木と沢山のプランタ-に朝晩の水やりに使って居ます。長期に家を空けるときに水やりを頼んで居たのが不要になりました。水やりの設定が1日2回や一日おきなど多様に設定でき夏場や春秋に重宝しそうです、撒水チュ-ブと組み合わせて使って居ます、日々の水やりの労力から解放され安心して緑や花、果実を楽しめます。

対象商品 : 67393323
2023-08-18
用途: 庭の散水用
サービス業

設定が難しい様に思いましたが、取説どおりに順番に進めていけました。設定時刻に見にいけてませんが、湿ってそうなので、散水できていると思います。
今度は設定時刻に見に行きます。

対象商品 : 67393323
2023-08-01
用途: 賃貸物件の植栽に使用しました。
有限会社住環境管理センター不動産業

タイマーセットが簡単で使いやすいのには驚きました。又、価格も安いので追加購入を検討してます。

対象商品 : 67393323
2020-03-22
用途: 庭の散水

タイマー設定が細かくできる。特に隔日等の設定は便利。屋外での使用となり、対候性のタフさが今後の使用評価となる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする