曜日別特売

コイルホース用スタンド

コイルホース用スタンド - セフティー3コイルホース用スタンド - セフティー3コイルホース用スタンド - セフティー3コイルホース用スタンド - セフティー3
(2件のレビュー)

コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。

用途コイルホースの収納。材質(本体)メタル仕様ノズル引掛け付内容量1個
注意
※表示用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673933577.5-10コイルホース:7.5・10m用180×180×512
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
6739336610-15コイルホース:10・15m用265×200×345
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67393357
2019-11-13
用途: コイルホースの収納に
教育・研究機関

10メートル用を購入しましたが、後5センチ高さが欲しい。ギリギリ足りるか足りないかと言う高さ。
また、ホースの重さで転倒してしまうので、そこの部分に重りがあると嬉しい。

対象商品 : 67393357
2019-08-24
用途: 釣具や船の洗浄

低くて倒れやすく
腰を曲げないと取れなくて
すぐに倒れるので
廃ホイールに土台にして
針金で固定しました。
すぐに取れる高さで
蹴っても倒れなくなりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする