曜日別特売

サニーホース用ノズル

サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3サニーホース用ノズル - セフティー3
(6件のレビュー)

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。

用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394127PH-19 19MM19
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
67394136PH-25 25MM25
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
67394145PH-32 32MM32
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
67394154PH-38 38MM38
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
67394163PH-50 50MM50
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394136
2023-11-04
用途: 大型車の洗車に使用
株式会社 上士幌町資源循環センター電気・ガス・熱供給・水道業

同じ用途で格安で購入できるため、大変助かります。今後も利用します。

対象商品 : 67394136
2020-09-22
用途: 店舗での散水
飲食業

ブルーホースに取り付けているが、ごつくて重さもあり、使いよい。

対象商品 : 67394127
2018-02-14
用途: 車の霜取り、部分融雪
建設業・工事業

消雪パイプの配管に水道用ホースを付けられるようにしてあり
ホースの先端にこの金具を取り付けています。
車の霜、出入り口等の部分的な融雪、解氷に使います。
金属製で丈夫なため、踏んづけても大丈夫。
イメージ的には消防放水のマイクロ版。

1が参考にしています
対象商品 : 67394127
2023-02-15
用途: 散水作業
サービス業

放水している際はストレートなり、拡散なり良いが止水時に漏れる。
これではポンプ稼働しっぱなしになるのでよろしくない。

対象商品 : 67394145
2018-02-11
用途: 庭での散水に使用
製造業

庭での散水に使用してますが、今までのものより、ひとサイズ大きな物となり放水量も多く満足してます、ただ取っ手が無いためホースを握っての使用となり若干ぐらつきが有り、簡単なパイプ取っ手が付いていれば最高でした。

対象商品 : 67394127
2018-06-12
用途: 洗浄時
サービス業

先端から水が漏れるのでパッキンを取り付け漏れないようにしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする