曜日別特売

耐寒耐圧耐藻ホース

耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3耐寒耐圧耐藻ホース - セフティー3
(6件のレビュー)

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。

用途散水ホース。使用流体材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7外径(mm)20内径(mm)15
注意
※散水専用ホースなので、食品製造・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
※使い始めはホースに残っていた水を一旦出し切ってから使用して下さい。
※残水は雑菌等の繁殖により、異臭が発生したり、動植物等に悪影響を及ぼす場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394538TTTH-15101巻(10m)10150~0.7
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
67394547TTTH-15201巻(20m)20150~0.7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
67394556TTTH-15301巻(30m)30150~0.7
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394538
2024-04-17
用途: ハウスへの水引き込み稲苗育成の為
農・林・水産業

巻き取りやすく寒暖差にも強そうです、使いかってが良い

対象商品 : 67394556
2022-10-16
用途: 手灌水

最初は巻き巻きのクセがあるけど少々踏んでも丈夫です。

対象商品 : 67394547
2022-07-17
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

ホースが、劣化したため購入
さほど問題は、無いと思います。

対象商品 : 67394538
2020-07-17
用途: 散水ホースの延長のため
農・林・水産業

一番いいのはやはりコストパフォーマンスと品質ですかね。水撒き程度には十分で、多分長期使用にも耐えられそうです。

対象商品 : 67394556
2021-05-18
用途: 農作業時
農・林・水産業

まだ、始めたばかりですが、1年間を通して検証してみます。冬場にかけてホースが、固まるか、藻は出ないか、使い勝手を・・・

1が参考にしています
対象商品 : 67394547
2019-03-18
用途: 工場内散水用
サービス業

価格も耐久性も問題なさそうです。引きずりながら使用するので安価で買い替えもしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする