曜日別特売

散水お掃除ブラシ

散水お掃除ブラシ - セフティー3散水お掃除ブラシ - セフティー3

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。

用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。適合ホース内径(Φmm)15材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・PE耐熱温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394565SSB-1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水お掃除ブラシ・スポンジシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする