ロング伸縮散水お掃除ブラシ

ロング伸縮散水お掃除ブラシ - セフティー3ロング伸縮散水お掃除ブラシ - セフティー3
(2件のレビュー)

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。

用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67394574SSB-2
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水お掃除ブラシ・スポンジシリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394574
2023-08-23
用途: トラックの上部 屋根や後部扉など
運輸・通信業

※二段伸縮式だが、ブラシ側上部がすぐ抜け落ちる(前回も同様で、顔面直撃したので叩きつけて破壊した)。
※ブラシ固定用のネジがすぐ緩む。
※シャフト固定用のネジ部が濡れた手で緩められない。締めが甘いと首振りをして洗いにくいため困る。
しなりや長さ、ブラシ硬さなどはとても満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 67394574
2020-06-03
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

長いやつを探してこれを買ったがもう少し長い方が良かったかな?
ブラシの硬さはトラックの箱を洗うのにちょうどよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする