セフティー3
散水お掃除スポンジ
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
用途
農機具の洗浄・車の洗浄。
適合ホース内径(Φmm)
15
材質(柄部)
MS・PP・TPO
材質(頭)
ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67394583
SSS-1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
散水お掃除ブラシ・スポンジシリーズ
参考になった