曜日別特売

床点検口 アルミ枠H40タイプ

床点検口 アルミ枠H40タイプ - ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ - ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ - ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ - ダイケン
(2件のレビュー)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。

材質アルミ内容量1台
注意
※重量台車など通過する恐れのある廊下や階段周辺など通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所などにおいて樹脂タイル仕上げとする場合にはモルタル用にモルタルを補充填した上に樹脂タイルを張るようにして下さい。樹脂タイル用に重量台車などが乗ったり繰返し衝撃が加わると蓋が破損する恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673991944HA220186174200
13,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
673992034HA230286274300
16,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
673992124HA245436424450
18,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
673992284HA260586574600
25,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67399228
2022-03-07
用途: リニューアル工事
株式会社アカザワ建設業・工事業

商品はダイケンさんの商品なので、問題は無く
発送手配もスピーディーで安心して頼めました。

1が参考にしています
対象商品 : 67399228
2019-05-01
用途: 古くなった点検口の取替
株式会社 黒宮建設建設業・工事業

思っていた以上に軽く作業も簡単に行なえて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする