テーブルタップボックスL

テーブルタップボックスL - イノマタ化学テーブルタップボックスL - イノマタ化学
(2件のレビュー)

コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応

材質PSサイズ(cm)39.0×15.6×12.9h内容量1個
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680722174832ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
680722264832ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
680722084832ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68072217
2022-05-05
用途: 配線隠し

コンセント等の配線隠しに購入。配線の整理ができ見た目も良いです。

対象商品 : 68072226
2020-10-03
用途: 検査機器の配線の整理
製造業

思ったより大きかったですが、黒で主張しないので背景にうまくなじみ、ぐちゃぐちゃの線がなくなりすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする