曜日別特売

e・pフロントオープンダスト浅

e・pフロントオープンダスト浅 - ライクイット

カウンターの下など上に空間が無い場所でも使用できます。ゴミ袋の装着に便利な袋止め付き。容量17リットル。同じ商品やEPE-03を上にスタキングすれば縦型の分別ダストとして使用可能。

材質
本体・フタ/ポリプロピレン、取手/スチール(エポキシ塗装)
寸法(mm)
W240×D355×H483
色
ブラウン
容量(L)
17
フタの種類
フロントオープン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076155EPE-05 Br
¥2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする