ルクレール CV スリム 9.5L ブラウン
ゴミ袋を隠してセットできるスタイリッシュなダストボックス。袋を隠す事でインテリア性を損なう生活感を排除し、フローリングやラグの上でも美しく調和します。安定感があり部屋の隅やデスク横、テーブル脇になじむ角型です。
シンプルでモダンなデザインは、テーブルまわりやベッドサイド、デスクサイドなどでインテリアに馴染みます。ゴミ箱の中が見えにくいので、来客時にも安心。洗面所や化粧台横に置いても使いやすい。本体にゴミ袋をセットし、カバーをかぶせることでゴミ袋がしっかりフィット。フチから袋が外れることがありません。
ゴミ箱のフチが内側に窪んでおり、ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。内容器に取っ手があるので、カバーと内容器を一緒につかんで移動でき、掃除や移動の時にもスムーズに移動できます。ゴミ箱の中が見えにくいので、来客時にも安心。洗面所や化粧台横に置いても使いやすい。
- 材質
- カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 1.11
- 色
- ブラウン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 15.5×31.5×31.7
- 満水容量(L)
- 9.5
- 内容量
- 1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ





















