曜日別特売
モノタロウ

マグネットシート 等方性

マグネットシート 等方性 - モノタロウマグネットシート 等方性 - モノタロウマグネットシート 等方性 - モノタロウマグネットシート 等方性 - モノタロウ
(5件のレビュー)

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。

用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1内容量1枚
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものには近づけないでください。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻きぐせが付いている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので、坂巻きにして巻きぐせを取ってください。
※相手側が高温多湿になる場合には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れた時は取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※本品全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103078-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットシート 等方性.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103078
2021-06-17
用途: 工場内の明示看板に使用
建設業・工事業

加工性も良く平滑面によく付着する。
もう少し磁力の強いものもラインアップにあるとうれしい。

対象商品 : 68103078
2021-07-12
用途: ステッカーのマグネット化
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。比較的、ペラペラではなくしっかりしてる方だと思います。100均のより少し強力で良いです。

対象商品 : 68103078
2020-02-25
用途: 紙を張り付けるとき
農・林・水産業

厚みが期待通り、しっかりしていて、耐久性ありそう。満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68103078
2020-04-07
用途: 車載用回転灯の下部に使用

特段問題はありませんが、磁力が強いとなお良かったかなぁ!!

対象商品 : 68103078
2018-03-30
用途: ホワイトボートへの貼り付け

思った以上にマグネットの力が強く、しっかりと固定できています。カッターで簡単に切れますので、作業性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする