曜日別特売

カプセルゼロKS

カプセルゼロKS - 栗田工業(kurita)

レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。
2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。

用途
カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません)
冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。
標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。
3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。
冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。
(水温や使用環境により、変化する場合がございます)
材質プラスチック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324X96X85標準使用量30RTにつき1個内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68113072-
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする