照光式スイッチ LTMシリーズ

照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

取付は、パネル孔に挿入するだけで固定できるスナップイン取付方式を採用。
端子部は、コネクターがワンタッチで取付けられます。
PC基板を使用しないコネクター一体型端子。
ドーム形接点の採用によりシャープなクリック感を実現。

用途
アミューズメント用遊戯具の操作用ボタン。
各種信号入力用操作ボタンとして最適です。
ストローク(mm)0.25 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~+70 定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. 接点銀メッキ ボタン形状 ボタン色グレー 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N 荷重時) 保存温度範囲(℃)-40~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 バウンシング10ms以下(初期値) 電気的寿命30万回 耐電圧(V)AC250 1分間 作動力1.37±0.39N(ピーク荷重) 内容量1個
注意
※カラーボタンと取り付け枠は別売りになります。LTR、LTM用カラーボタン及び取り付け枠より選んでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68121953 LTM3-02-G
オープン
539
593 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする