大阪魂
(-)平小ねじ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M3
頭部形状
平
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132175
3X5
1パック(13本)
-
-
-
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069552
3X5
1箱(4000本)
5
すりわり
0.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください