HS平先ー細目(ステンレス/生地)

HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂HS平先ー細目(ステンレス/生地) - 大阪魂
ねじの呼びM16材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)先端形状平先
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6913912316X151パック(1個)15-
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913913216X161パック(1個)16-
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913914816X201パック(1個)20-
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913915716X251パック(1個)25-
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913916616X301パック(1個)30-
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913917516X351パック(1個)35-
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913918416X401パック(1個)40-
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913919316X451パック(1個)45-
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913920216X501パック(1個)50-
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913921816X551パック(1個)55-
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913922716X601パック(1個)60-
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6908191516X151箱(100個)151.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908192416X161箱(100個)161.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908193316X201箱(100個)201.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908194216X251箱(100個)251.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908195816X301箱(80個)301.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908196716X351箱(50個)351.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908197616X401箱(50個)401.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908198516X451箱(50個)451.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908199416X501箱(50個)501.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908200316X551箱(30個)551.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908201216X601箱(30個)601.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6908191516X156913912316X1516X15 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139123HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
6908192416X166913913216X1616X16 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139132HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
6908193316X206913914816X2016X20 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139148HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
6908194216X256913915716X2516X25 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139157HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
6908195816X306913916616X3016X30 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139166HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
6908196716X356913917516X3516X35 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139175HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
6908197616X406913918416X4016X40 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139184HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
6908198516X456913919316X4516X45 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139193HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
6908199416X506913920216X5016X50 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139202HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
6908200316X556913921816X5516X55 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139218HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
6908201216X606913922716X6016X60 HS平先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂 69139227HS平先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする