大阪魂
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/クロメート)
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
頭部形状
四角
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151556
8X20(P1.25)
1パック(10個)
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69094375
8X20(P1.25)
1箱(250個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください