溝付N(低形(2種(その他細目(鉄/三価ホワイト)
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1.5
規格2種
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM24 ホソメ1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
ゆるみ止めナット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69117877 | M24 ホソメ1.5 | 69178262 | M24 ホソメ1.5 |
|
溝付N(低形(2種(その他細目(鉄/三価ホワイト) | 大阪魂 | 1パック(1個) | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29