ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地)

ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地) 大阪魂 ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地) 大阪魂

材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 厚さt(mm)0.5
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69187904 3X6X0.5 1パック(107個) - 6 - -
619
681 (税込)
翌日出荷
69187913 4X8X0.5 1パック(87個) - 8 - -
619
681 (税込)
翌日出荷
69127512 3X6X0.5 1箱(10000個) M3 6 3.3 丸ワッシャー
 
 
取扱い終了

返品不可
69127528 4X8X0.5 1箱(10000個) M4 8 4.5 丸ワッシャー
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69127512 3X6X0.5 69187904 3X6X0.5 3X6X0.5 ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地) 大阪魂 69187904 ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(107個) 619 税込681 注文コードが変更になりました
69127528 4X8X0.5 69187913 4X8X0.5 4X8X0.5 ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地) 大阪魂 69187913 ワッシャー(JIS小形(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(87個) 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする