Team(チーム)
SDHCメモリーカード
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
機能
書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)
-40~+85
動作電圧
2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)
0~+70
SDスピードクラス
CLASS10
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68086926
TG004G0SD28K
4GB
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
68086944
TG016G0SD28K
16GB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
68086953
TG032G0SD28K
32GB
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
68086935
TG008G0SD28K
8GB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください